PROTEAM 103024 Reppuimuri 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8

PROTEAM 103024 Reppupölynimuri 6 Quart 7.2a

Varastossa
Tuote: AE6MHW Malli: 103024Ristiviite: 5TZH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€913.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReput pölynimuri
Ilmavirta106 cfm
Ampeeria7.2
Johdon pituus50ft.
Halkaisija6.5 "
Korkeus24 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus4 jalkaa 6 "
Hz400
Nettopaino10 lb
Äänitaso68
Staattinen paine82 "
Säiliön koko6 kpl
Jännite120
Takuu3 v.
Watts864

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoIlmavirtaAmpeeriaÄänitasoSäiliön kokoTakuuWattsHalkaisijaHinta
PROTEAM 100277 -reppuimuri 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 lb124 cfm6.26410 kpl3 v.7448.5 "€1,190.39
PROTEAM 107303 Reppuimuri 10 kpl 12 paunaa AH7ZGD 38EW20 10730312 lb159 cfm9.566 dBA-3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa11087.125 "€822.48
PROTEAM 107310 Reppuimuri 6 kpl 11.6 paunaa AH7ZGE 38EW21 10731011.6 lb159 cfm9.566 dBA-3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa11087.125 "€889.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 103024 Reppupölynimuri 6 Quart 7.2a
€913.85 / yksikkö