NORTON ABRASIVES Alumiinioksidin hiomalaikat, katkaisusaha, tyyppi 1


Suodattaa
Leikkurin reikä: 1" , Diamond Knockout: Ei , Materiaali: Alumiinioksidi , Paksuus: 7 / 64 " , Tyyppi: 1 , Pyörän tyyppi: Suuri halkaisija vahvistettu
TyyliMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuHinta (ei alv)
A
66253106109
10 "6110€18.32
B
66253207554
12 "5095€15.09

Alumiinioksidin hiomalaikat, katkaisusaha, tyyppi 1

Norton Gemini -alumiinioksidihiomalaikat sopivat ihanteellisesti ruostumattoman teräksen, harmaan raudan, alumiinin ja rautametallien hiontaan ja leikkaamiseen. Niissä on tyypin 1 hankauskyky, joka tarjoaa lisäleikkauspintoja ja minimoi työkappaleiden häiriöt yleensä kaikissa leikkausoperaatioissa. Nämä pyörät on sivuvahvistettu korkeilla laatuluokilla, mikä mahdollistaa pienen poikkileikkauksen työkappaleiden pitkän käyttöiän leikkaamisen sekä hioma- ja liimayhdistelmiä, jotka mahdollistavat tasaisen puhtaan leikkauksen pienitehoisilla vääntömomentilla toimivissa koneissa. Ne on konfiguroitu 1 tuuman karan reikäkiinnikkeellä sopimaan pienikokoisiin reikäsahoihin, ja niitä on saatavana muunnelmina, joiden käyttönopeus on 5095 & 6110 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?