OASE 37230 Lampi-tyhjiö 16 tuuman halkaisija 13.3 A 1600 W 120 VAC | AH7RTP 38CD19

OASE 37230 Pond Vacuum 16 tuuman halkaisija 13.3A 1600W 120VAC

Varastossa
Tuote: AH7RTP Malli: 37230Ristiviite: 38CD19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€556.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi tyhjiö
Ampeeria13.3
Halkaisija16 "
ValuaKyllä
Korkeus27 "
Hz60
Virtajohdon pituus12ft.
SäiliömateriaaliABS
Säiliön koko4 gal.
Jännite120 VAC
Watts1600
PyörätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)76.96
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.15
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräWattsHinta
OASE 50409 Altaan/altaan tyhjiö 16 tuuman halkaisija 15A 1800W | AH7RTN 38CD18 5040915Lampi / altaan tyhjiö1800€666.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 37230 Pond Vacuum 16 tuuman halkaisija 13.3A 1600W 120VAC
€556.32 / yksikkö