Kuristimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Elektroninen liitäntälaite
Tuotenumero: CH2FXA
Malli: 1301900016
Katso yksityiskohdat
Elektroninen liitäntälaite
Tuotenumero: CF6PEJ
Malli: ICF2S13M1BS35M
Katso yksityiskohdat
Loisteputki
PHILIPS ADVANCE

Loisteputki

Tuotenumero: CF6PVY
Malli: RC2S40TP
Katso yksityiskohdat
Fluoresoiva liitäntälaite, elektroninen, 2 lamppu, 120 - 277 VAC, välitön käynnistystyyppi
Tuotenumero: CF6PPB
Malli: IOPA2P32HLN35M
Katso yksityiskohdat
Fluorescent Ballast, Electronic, Programmed Start Type, 54W Lamp
Tuotenumero: CF6PDU
Malli: HCN2S5490CWL35I
Katso yksityiskohdat
Piilotettu liitäntälaitesarja metallihalogenidi 70w
Tuotenumero: AB4GGR
Malli: 1XUD6
€162.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
HID-liitäntälaite, elektroninen, metallihalogenidi, 120 - 277 VAC, 20 W lamppu
Tuotenumero: CF6PKZ
Malli: IMHG20GLFM
Katso yksityiskohdat
HID-liitäntälaite, metallihalogenidi, 277 VAC, 100 W lamppu
Tuotenumero: CF6NQY
Malli: 71A5337-BP
Katso yksityiskohdat
Led-ohjain 120-277 V 40-150 W 60-210 V
Tuotenumero: AD7VVV
Malli: LEDINTA0700C210FO
€241.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
LED-ohjain, 120 - 277 V AC, 15 - 38 V DC, 0.20 - 0.70 ADC, 3 - 26.6 W
Tuotenumero: CR9TBJ
Malli: L3DA4U1UKS-HC070
€168.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Magneettinen liitäntälaite, 277V
Tuotenumero: CF6PZN
Malli: V2P825TPM
Katso yksityiskohdat
Xitanium LED -ohjain, 50 W, 1.4 A, 54 V, 120 - 277 V
Tuotenumero: CF6QCM
Malli: XI050C140V054BST1M
Katso yksityiskohdat
12...6061

Kuristimet

Liitäntälaitteet asennetaan valaisimiin virran ja jännitteen säätämiseksi valaisimen LED-ryhmiin tai lamppuihin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä liitäntälaitteita tuotemerkeiltä, ​​kuten Appleton Electric, Fulham, GE Lighting, General electric ja Lumapro. Ne suojaavat lamput ja LEDit vahingoittamasta virtalähdettä ja heikentävät matriisin ja lampun valotehoa. Loisteputkia ja HID-liitäntälaitteita käytetään HID- tai loistelamppujen sytyttämiseen ja lamppujen virran ohjaamiseen, kunnes valaisin pysyy päällä. Toimitamme myös liitäntälaitteiden lisävarusteita, mukaan lukien sovitinlevyt ja liitäntälohkot liitäntälaitteiden ylläpitämiseksi ja niiden toiminnan parantamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?