ATRIX INTERNATIONAL VACBP36V-GR -akkureppuimuri 71 cfm | AG6DFM 35MM76

ATRIX INTERNATIONAL VACBP36V-GR akkureppu, pölynimuri 71 Cfm

Tuote: AG6DFM Malli: VACBP36V-GRRistiviite: 35MM76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-akkureppuimuri
Ilmavirta71 cfm
Ampeeria13.5
Halkaisija23 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus34 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6ft.
Hz60
Nettopaino18.2 lb
Moottorivaiheiden määrä1-vaiheinen
Huipussaan HP0.6701
Äänitaso65
Staattinen paine55 "
Säiliön koko8 kpl
Jännite36
Takuu1 v.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8508110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACBP36V-GR akkureppu, pölynimuri 71 Cfm