PROTEAM 107118 Super Quartervac -reppuimuri | AG3FRP 33KE27

PROTEAM 107118 Super Quartervac -reppupölynimuri

Tuote: AG3FRP Malli: 107118Ristiviite: 33KE27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper QuarterVac (TM) -reppuimuri
Ilmavirta150 CFM
Ampeeria9.9
Johdon pituus50ft.
Suodattimen tyyppiHEPA
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus54 "
Nettopaino10 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Äänitaso67
Staattinen paine100 "
Säiliön koko6 kpl
Takuu3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa
Watts1188

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.18
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)82.3
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8508110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 107118 Super Quartervac -reppupölynimuri