NILFISK 9060709010 Reppupölynimuri 10 litraa 1.7 hv | AD8XGR 4NFP4

NILFISK 9060709010 Reppupölynimuri 10 litraa 1.7 hv

Varastossa
Tuote: AD8XGR Malli: 9060709010Ristiviite: 4NFP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,188.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReput pölynimuri
Ilmavirta144 cfm
Ampeeria9.5
Johdon pituus50ft.
Halkaisija9.375 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus23 "
Letkun pituus3 jalkaa 9 "
Hz60
Nettopaino10.8 lb
Moottorivaiheiden määrä1-vaiheinen
Huipussaan HP1.7
Äänitaso62
Staattinen paine99 "
Säiliön koko10 kpl
Jännite110-120
Watts1300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.08
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 9060709010 Reppupölynimuri 10 litraa 1.7 hv
€1,188.53 / yksikkö