SANITAIRE SC535A -reppuimuri 10 Quart 11.5a | AC4WQH 30RR53

SANITAIRE SC535A Reppupölynimuri 10 Quart 11.5a

Varastossa
Tuote: AC4WQH Malli: SC535ARistiviite: 30RR53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€617.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReput pölynimuri
Ilmavirta120 cfm
Ampeeria11.5
Johdon pituus50ft.
Halkaisija10 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus22 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus5ft.
Hz60
Nettopaino11 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Äänitaso69
Säiliön koko10 kpl
Jännite120
Takuu2 v.
Watts1380

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1285
Laivan korkeus (cm)83.06
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE SC535A Reppupölynimuri 10 Quart 11.5a
€617.20 / yksikkö