PROTEAM 107119 Super Coachvac Reppupölynimuri 11lb | AG3FRN 33KE26

PROTEAM 107119 Super Coachvac -reppupölynimuri 11 lb

Tuote: AG3FRN Malli: 107119Ristiviite: 33KE26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper CoachVac(TM) -reppupölynimuri
Ilmavirta150 CFM
Ampeeria9.9
Johdon pituus50ft.
Suodattimen tyyppiHEPA
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus54 "
Nettopaino11 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Äänitaso66
Staattinen paine100 "
Säiliön koko10 kpl
Takuu3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa
Watts1188

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.77
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)82.8
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8508110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 107119 Super Coachvac -reppupölynimuri 11 lb