PROTEAM 107691 GoFit BackPack Vacuum, 153 cfm Vacuum Air Flow, 12.9 lb Wt, 67 dBA Äänitaso | CT8DMQ 797RA5

PROTEAM 107691 GoFit BackPack Vacuum, 153 cfm Vacuum Air Flow, 12.9 lb Wt, 67 dBA äänitaso

Varastossa
Tuote: CT8DMQ Malli: 107691Ristiviite: 797RA5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€942.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTEAM 100280 BackPack Vacuum, 124 cfm Vacuum Air Flow, 13 lb Wt, 64 dB Äänitaso | CT8DEE 5TZH5 100280€1,351.61
PROTEAM 107138 BackPack Vacuum, 150 cfm Vacuum Air Flow, 11 lb Wt, 66 dB Äänitaso | CT8DEF 62MG23 107138€853.53
PROTEAM 107534 BackPack Vacuum, 153 cfm Vacuum Air Flow, 11.6 lb Wt, 70 dB Äänitaso | CT8DEG 53PN11 107534€819.22
PROTEAM 107533 BackPack Vacuum, 159 cfm Vacuum Air Flow, 11.6 lb Wt, 70 dB Äänitaso | CT8DEH 53PN10 107533€783.55
PROTEAM 107535 BackPack Vacuum, 159 cfm Vacuum Air Flow, 11.6 lb Wt, 70 dB Äänitaso | CT8DEJ 53PN12 107535€871.88
PROTEAM 107536 BackPack Vacuum, 159 cfm Vacuum Air Flow, 12 lb Wt, 70 dB Äänitaso | CT8DEK 53PN13 107536€801.66
PROTEAM 107538 BackPack Vacuum, 159 cfm Vacuum Air Flow, 12 lb Wt, 70 dB Äänitaso | CT8DEL 53PN15 107538€880.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 107691 GoFit BackPack Vacuum, 153 cfm Vacuum Air Flow, 12.9 lb Wt, 67 dBA äänitaso
€942.90 / yksikkö