PROTEAM 107303 Reppuimuri 10 kpl 12 paunaa AH7ZGD 38EW20

PROTEAM 107303 Reppupölynimuri 10 kpl. 12 lb

Varastossa
Tuote: AH7ZGD Malli: 107303Ristiviite: 38EW20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu tyhjiö
Ilmavirta159 cfm
Ampeeria9.5
Johdon pituus50ft.
Halkaisija7.125 "
Kuivakapasiteetti2-1 / 2 gal.
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus23 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus56 "
Hz60
Nettopaino12 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Äänitaso66 dBA
Staattinen paine96 "
Jännite120
Takuu3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa
Watts1108

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.457
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)65.05
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoIlmavirtaAmpeeriaÄänitasoSäiliön kokoTakuuWattsHalkaisijaHinta
PROTEAM 100277 -reppuimuri 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 lb124 cfm6.26410 kpl3 v.7448.5 "€1,190.39
PROTEAM 103024 Reppuimuri 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 lb106 cfm7.2686 kpl3 v.8646.5 "€913.85
PROTEAM 107310 Reppuimuri 6 kpl 11.6 paunaa AH7ZGE 38EW21 10731011.6 lb159 cfm9.566 dBA-3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa11087.125 "€889.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 107303 Reppupölynimuri 10 kpl. 12 lb
€822.48 / yksikkö