ATRIX INTERNATIONAL BP50-G -reppuimuri 6 Quart 1 Hv 12a | AF7GYE 21AD04

ATRIX INTERNATIONAL BP50-G reppupölynimuri 6 Quart 1 Hp 12a

Varastossa
Tuote: AF7GYE Malli: BP50-GRistiviite: 21AD04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€407.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReput pölynimuri
Ilmavirta106 cfm
Ampeeria12
Johdon pituus50ft.
Halkaisija8.5 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus18 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6ft.
Hz60
Nettopaino10 lb
Moottorivaiheiden määrä1-vaiheinen
Huipussaan HP1
Äänitaso68
Staattinen paine100 "
Säiliön koko6 kpl
Jännite120
Takuu1 v.
Watts1400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.81
Laivan korkeus (cm)70.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8508110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL BP50-G reppupölynimuri 6 Quart 1 Hp 12a
€407.61 / yksikkö