OASE 50409 Altaan/altaan tyhjiö 16 tuuman halkaisija 15A 1800W | AH7RTN 38CD18

OASE 50409 lampi/allasimuri 16 tuumaa halkaisija 15A 1800W

Varastossa
Tuote: AH7RTN Malli: 50409Ristiviite: 38CD18

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€666.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi / altaan tyhjiö
Ampeeria15
Halkaisija16 "
ValuaKyllä
Korkeus27 "
Hz60
Virtajohdon pituus12ft.
SäiliömateriaaliABS
Säiliön koko4 gal.
Jännite120 VAC
Watts1800
PyörätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.92
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.4
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräWattsHinta
OASE 37230 Lampi-tyhjiö 16 tuuman halkaisija 13.3 A 1600 W 120 VAC | AH7RTP 38CD19 3723013.3Lampi tyhjiö1600€556.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 50409 lampi/allasimuri 16 tuumaa halkaisija 15A 1800W
€666.55 / yksikkö