AC-jänniteluokitus: 600V , Rungon materiaali: melamiini , Luokka: Luokka J , DC-jänniteluokitus: 300V , Syvyys: Ei sovellettavissa , Elementti: Dual , Sulakelohkosarjalle: CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD , Sulakelohkon rakenne: Ei hylkäämistä , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 100kA 300V DC, 300kA 600V AC , Mfr. Sarja: Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäys , Vasteaika: 10 sek. @ 500% , Nopeus: Aikaviive , Jännitteen luokitus: 600VAC / 300VDC , Leveys: Ei sovellettavissa