Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-110SP Low Peak -sulake, 110 A | AE8QTB 6F369

BUSSMANN LPJ-110SP Low Peak -sulake, 110 A

Varastossa
Tuote: AE8QTB Malli: LPJ-110SPRistiviite: 6F369

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Nykyinen arvostelu110A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 5 / 8 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet110
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAC
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus5 3 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-110SP -sulake estää aiheettoman laukaisun moottorin ja laitteen käynnistysvaiheiden aikana. Tämä hitaasti palava luokan J sulake on yleensä paritettu osoittavan sulakelohkon kanssa sähköpiirin eristämiseksi, kun se altistuu pitkittyville kuormituksille ja oikosulkuille teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä Bussmann 110A -sulakkeessa on teräasennus turvallisen ja tehokkaan asennuksen varmistamiseksi.
  • Sen keskeytysarvot ovat 100 kA 300 VDC:llä ja 300 kA 600 VAC:lla, mikä takaa tehokkaan piirin suojauksen myös suurissa virroissa.
  • Tässä Low Peak Class J -sulakkeessa on melamiinirunko, joka tarjoaa sekä mekaanisen lujuuden että sähköeristyksen.
  • Siinä on kaksielementtinen rakenne, joka parantaa keskijännitepiirien suojausta ja luotettavuutta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann JM60200-3CR sulakelohko: Tämä sulakepidike on suunniteltu toimimaan saumattomasti luokan J sulakkeiden kanssa, jotka on mitoitettu 600 VAC:lle, tarjoten vankan katkaisukyvyn oikosulkuilta suojaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä LPJ tarkoittaa tässä sulakkeessa?

A. Se tarkoittaa Low-Peak Class J -sulaketta, jossa on kaksielementti, jossa on aikaviiverakenne. Tämän sulakkeen aikaviive on vähintään 10 sekuntia.

K. Miten sopiva Bussmann LPJ -sulaketyyppi valitaan?

A. Tehdäksesi oikean valinnan, ota huomioon seuraavat tekijät

  • Normaali käyttövirta.
  • Jännite käytön aikana.
  • Ympäristön lämpötilaolosuhteet.
  • Alkujännitevirrat.
  • Suurin vikavirta.
  • Aika, jonka kuluessa sulakkeen on avattava.

K. Kuinka huoltaa tätä Bussmann LPJ-110SP -sulaketta?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti sulakkeen pidike, sulakkeen koskettimet ja itse sulake vaurioiden, korroosion tai ylikuumenemisen varalta. Vaihda vaurioituneet osat viipymättä.
  • Varmista, että sulake on oikean kokoinen piirin virta- ja jännitevaatimuksia vastaavaksi. Alikokoisen sulakkeen käyttö voi johtaa ennenaikaisiin vioihin, kun taas ylisuuri sulake ei välttämättä tarjoa riittävää suojaa.
  • Pidä sulakkeenpitimen koskettimet puhtaina ja puhtaina liasta, roskista ja hapettumisesta. Likaiset koskettimet voivat johtaa huonoihin sähköliitäntöihin ja lisääntyneeseen vastukseen, mikä johtaa liialliseen kuumenemiseen.
  • Säilytä varasulakkeita puhtaassa ja kuivassa ympäristössä estääksesi korroosion tai likaantumisen, joka voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-110SP Low Peak -sulake, 110 A
€179.26 / yksikkö