Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-225SP Low Peak -sulake, 225 A, 600 V | AE8QTG 6F374

BUSSMANN LPJ-225SP Low Peak -sulake, 225 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE8QTG Malli: LPJ-225SPRistiviite: 6F374

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiRuuvattu teräpää x Pultattu teräpää
Nykyinen arvostelu225A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija2 1 / 8 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet225
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAD
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus7 1 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuIlmaisee
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-225SP sulake on suunniteltu suojaamaan herkkiä laitteita ja piirejä ylivirtaolosuhteilta.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LPJ-30SP Low-Peak -sulakkeessa on kaksi elementtiä sekä viive- että virranrajoitustoiminnoille.
  • Sen aikaviiveominaisuus estää ohimenevien ylivirtojen aiheuttamat haitalliset laukaisut käynnistyksen tai muiden tilapäisten olosuhteiden aikana.
  • Tämän sulakkeen virtarajoituskyky suojaa alavirran komponentteja oikosulkuvirtojen haitallisilta lämpö- ja magneettisilta vaikutuksilta.
  • Tässä sulakkeessa on melamiinirunko, joka kestää ylivirtojen vastustaessa syntyvää lämpöä.
  • Sen vasteaika on 10 sekuntia 500 %:lla nimellisvirrasta (225A), ja se mahdollistaa moottoreiden turvallisen käynnistyksen ja käytön.
  • Tässä Low-Peak LPJ-225SP -sulakkeessa on pultatut terätyyppiset päät molemmissa päissä, jotta liitännät ovat ongelmattomia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin ratkaista ongelmia, jotka liittyvät Low-Peak-sulakkeiden odottamatta laukeamiseen?

V. Jos Low-Peak-sulake laukeaa odottamatta, se voi olla merkki taustalla olevasta ongelmasta, kuten lisääntyneestä kuormituksesta, oikosulusta tai laitteen toimintahäiriöstä.

K. Miten Bussmann LPJ-225SP -sulake eroaa tavallisesta sulakkeesta?

V. Se on eräänlainen aikaviivesulake, jossa on kaksielementtirakenne. Siinä yhdistyvät sekä aikaviiveominaisuudet että virtaa rajoittavat ominaisuudet. Toisin kuin tavalliset sulakkeet, Low-Peak-sulake sallii tilapäisen ylikuormituksen ohituksen ilman, että sulake laukeaa, samalla kun ne suojaavat jatkuvilta ylivirroilta.

K. Osoittaako tämä sulake vai ei?

V. Tämä on ei-osoitus sulake. Mutta jos tarvitset osoitintyyppisen sulakkeen, merkki tekee LPJ-225SPI sulake EasyID:llä tarkistaaksesi sen tilan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-225SP Low Peak -sulake, 225 A, 600 V
€271.73 / yksikkö