Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40

BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE2GKT Malli: LPJ-70SPRistiviite: 4XF40

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Nykyinen arvostelu70A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 1 / 8 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet70
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAB
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus4 5 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-70SP sulake on ihanteellinen piirien suojaamiseen katkaisemalla virran ylivirtatilanteissa ja varmistaa sähkölaitteiden yleisen turvallisuuden. Tätä sulaketta käytetään teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä estämään virtahäiriöt, parantamaan järjestelmän eheyttä ja ylläpitämään erilaisten sähköasetusten sujuvaa toimintaa.

Ominaisuudet:

  • Tässä Bussmann LPJ-70SP -sulakkeessa on kaksielementtinen rakenne, jossa yhdistyvät aikaviive- ja virranrajoitustoiminnot takaamaan tarkan suojan ylivirroilta ja vähentämään mahdollisia sähkökomponenttien vaurioita.
  • Sen keskeytysarvo on 300 kAIC 600 VAC:lla, mikä hallitsee suurienergisiä vikavirtoja, mikä parantaa järjestelmän joustavuutta.
  • Tämä LPJ-70SP-sulake varmistaa keskeytymättömän suojan minimoidulla seisokkiajalla, ja sen aikaviivevasteominaisuus toimii 10 sekunnin viiveellä 500 prosentilla nimellisvirrasta, mikä helpottaa turvallista käynnistystä ja laitteiden käyttöä samalla, kun estetään tarpeettomat laukaisut.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen sovellukselleni sopivan sulakelohkon?

A.

  • Varmista, että sulakelohko pystyy hallitsemaan odotettua virtakuormitusta ja vastaa järjestelmän jännitettä, mikä estää mahdolliset ylikuormitukset ja ylläpitää turvallisen toimintaympäristön.
  • Valitse lohko, johon voidaan tehokkaasti sijoittaa tarvittava sulaketyyppi ja -koko sovelluksesi spesifikaatioiden mukaan.
  • Valitse oikea päätetyyppi, kuten ruuvi- tai teräliittimet, varmistaaksesi, että ne sopivat saumattomasti asennusasetuksiin.
  • Valitse lohko, joka on suunniteltu estämään kosteutta, lämpöä tai tärinää, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn.
  • Tarkista ensisijaisesti, onko valittu lohko turvallisuusmääräysten mukainen, sopiiko sovellusympäristöön ja sopiiko hyvin budjettiisi.

K. Kuinka huoltan tätä Bussmann LPJ-70SP -sulaketta?

A.

  • Varmista, että sulake on asennettu oikein piiriin valmistajan ohjeiden ja sähkömääräysten mukaisesti. Varmista, että piiri on jännitteetön ennen asennusta.
  • Tarkista ajoittain sulake vaurioiden, värimuutosten tai epäsäännöllisyyksien varalta. Vaihda sulake välittömästi, kun havaitset jonkin näistä ongelmista.
  • Varmista, että sulake toimii nimellisvirran ja jännitteen rajoissa. Sulakkeen käyttäminen sen nimellisarvojen ulkopuolella voi johtaa varhaiseen vikaan tai riittämättömään suojaukseen.
  • Pidä sulakkeen ympärillä oleva alue puhtaana ja puhtaana pölystä, roskista ja kosteudesta, jotta sulake toimii oikein.
  • Vältä piirin ylikuormitusta. Jatkuva palaneiden sulakkeiden havaitseminen voi viitata taustalla olevaan ongelmaan piirissä.
  • Noudata aina turvaohjeita, kun työskentelet sähkökomponenttien kanssa. Varmista, että piiri on jännitteettömänä ennen huolto- tai vaihtotoimenpiteitä.

K. Mikä on tämän Bussmann LPJ-70SP sulakesuojan ampeeriluokitus?

V. Sen ampeerimäärä on 70A. Jos sinulla on korkeampi virta, tarkista merkin versio LPJ 450 SPI ilmaisinsulake jonka jännite on 450A. Se tarjoaa easyID avoimen sulakkeen ilmaisun tehostaakseen suojausta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak -sulake, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V
€212.51 / yksikkö