Välikappaleet ja erotukset

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Hex Standoff, 1/4 20 kierrekoko, 3/8 tuuman rungon pituus, 1/2 tuuman kierteen pituus
Tuotenumero: CU7KCD
Malli: ZSNDF-168
€9.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hex Standoff, M3-0.5 kierrekoko, 31 mm rungon pituus, 4.7 mm kierteen pituus, 6 mm kuusioleveys
Tuotenumero: CU7KFD
Malli: ZSNDF-47
€8.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyöreä välike, nro 2 ruuvikoolle, ruostumaton teräs, tavallinen, pituus 5/8 tuumaa
Tuotenumero: CU7MDV
Malli: ZSPCR-55
€2.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyöreä välike, nro 6 ruuvikoolle, ruostumaton teräs, tavallinen, pituus 5/8 tuumaa
Tuotenumero: CU7MHK
Malli: ZSPCR-174
€4.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyöreä välike, 1/4 tuumaa ruuvikokoa varten, messinki, sinkitty, 2 1/4 tuuman pituus
Tuotenumero: CU7MPL
Malli: ZSPCR-483
€18.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko 4, 1 koko, 10 kpl
Tuotenumero: AD3CVE
Malli: 13SP088
€2.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyöreä pysäytys, 6-32 kierteen koko, 1 koko, 10 kpl
Tuotenumero: AD3JQQ
Malli: 15 TSP010
€3.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff Edge Aluminium Clear 3/8 tuuman paneeli
Tuotenumero: AE4DAW
Malli: Z0615-AL28
€53.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Standoff pyöreä ruostumaton teräs 5/16-18 x 1 1/2, 2PK
Tuotenumero: AE3XHP
Malli: ZA0190-SS32
€62.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff pyöreä ruostumaton teräs 5/16-18 x 1 1/4, 2PK
Tuotenumero: AE3WCX
Malli: ZA0148-SS32D
€57.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff, #6-32 Thrd Sz, 1/2 Inch Length, Hex, Steel, Zinc Plated, 1/4 Inch Hex Width
Tuotenumero: CQ7DKK
Malli: CRM040866GR
€27.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Standoff, 1 tuuman pituus, 5/8 tuuman rungon pituus, 1/2 tuuman kierteen pituus, 1/4 tuuman kuusioleveys
Tuotenumero: CQ7DKM
Malli: CRR040888GR
€8.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
12...8586

Välikappaleet ja erotukset

Välikappaleita ja erottimia tarvitaan komponenttien ja esineiden oikeaan sijoittamiseen. Muoviset välikappaleet sopivat kuitenkin suurimpaan osaan kotitalouksien tarpeita Raptor Supplies myös metallitiloja on saatavana, erikokoisina ja -tyyppisinä. Kaapeleiden välikappaleet varmistavat, että kaapelit ovat irti. Muiden kuin kaapelivälitteiden lisäksi meillä on myös erillisiä ja välikappaleita pinojen järjestämiseksi, jotta varmistetaan mahdollisimman pieni kosketus materiaalien välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?