Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-400SP Low Peak -sulake, 400 A, 600 V | AE8QTL 6F378

BUSSMANN LPJ-400SP Low Peak -sulake, 400 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE8QTL Malli: LPJ-400SPRistiviite: 6F378

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiRuuvattu teräpää x Pultattu teräpää
Nykyinen arvostelu400A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija2 1 / 8 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet400
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAD
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus7 1 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-400SP matalahuippusulaketta käytetään erilaisissa teollisuuskoneissa, sähkönjakelu- ja sähköpaneeleissa. Se suojaa sähköpiirejä katkaisemalla virran turvallisesti ylikuormituksen tai vikojen sattuessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä LPJ-400SP-sulakkeessa on melamiinirakenne, joka parantaa kestävyyttä ja parantaa sähköeristystä.
  • Sen AC-jännite on 600 VAC ja tasajännite 300 VDC.
  • Tämä sulake on 7-1/8 tuumaa pitkä ja sen halkaisija on 2-1/8 tuumaa.
  • Siinä on merkkiä osoittamaton terätyylinen runko suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Tämä matalahuippuinen sulake on kaksielementtinen sähkövaarojen estämiseksi.
  • Se tarjoaa keskeytysluokituksen 100kA 300VDC ja 300kA 600VAC.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko saatavilla muita LPJ-sarjan sulakkeita korkeammilla virtaluokilla?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Bussmann LPJ -sarjan sulakkeita, joilla on korkeammat virtaluokat. Tällaisia ​​sulakkeita etsivät asiakkaat voivat valita LPJ-450SPI sulake joiden ampeerimäärä on 450A.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon sulaketta valittaessa?

A.

  • Yhdistä virran arvo piirin virtaan.
  • Varmista jännitteen yhteensopivuus.
  • Tarkista keskeytyskapasiteetti vikavirtojen varalta.
  • Valitse sopiva vastenopeus.

K. Kuinka huoltan tätä Bussmann LPJ-400SP -sulaketta ja estän sen sähköisiltä vaaroilta?

A.

  • Tarkista vaurioiden, korroosion tai kulumisen varalta.
  • Pidä ympäristö puhtaana ja kuivana.
  • Varmista, että se istuu kunnolla pidikkeeseensä.
  • Vaihda vaurioituneet tai kuluneet sulakkeet.
  • Yhdistä virta- ja jännitearvot.
  • Katkaise virta ennen sen parissa työskentelemistä.
  • Ota yhteyttä ammattilaisiin, jos olet epävarma.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa matalahuipun sulaketta?

A.

    A.
  • Yhdistä virtaluokitus piirin tarpeisiin.
  • Varmista, että jännite on riittävä.
  • Valitse nopeasti toimiva sulake nopeaa vastausta varten.
  • Arvioi sovelluskohtaiset vaatimukset.
  • Tarkista soveltuvuus käyttöympäristöön.
  • Tarkista oikosulkusuojauskyky.
  • Varmista, että fyysinen koko sopii piiriin.
  • Etsi asiaankuuluvat turvallisuustodistukset.
  • Tasapainottaa kustannukset suorituskyvyn kanssa.
  • Harkitse vaihtamisen helppoutta.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Bussmann LPJ-400SP:n matalahuippusulake?

A.

  • Varmista, että virta on katkaistu ennen puhdistamista.
  • Tarkista säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Käytä kuivaa tai sähköä johtamatonta liinaa puhdistamiseen.
  • Levitä NPT-kierteisiin sopivaa voiteluainetta säästeliäästi.
  • Vältä hankaavien tai syövyttävien puhdistusaineiden käyttöä.
  • Noudata tuotteen käyttöohjeessa annettuja huolto-ohjeita.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä tätä matalahuippusulaketta?

A.

    A.
  • Varmista, että se on jännitteetön ennen asennusta tai vaihtamista.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita.
  • Tarkista yhteensopivuus sovelluksen kanssa.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Pysy kaukana jännitteistä.
  • Noudata alan turvallisuusstandardeja ja määräyksiä.
  • Säilytä varasulakkeita turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa.
  • Hävitä käytetyt sulakkeet asianmukaisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-400SP Low Peak -sulake, 400 A, 600 V
€271.73 / yksikkö