Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26

BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE2GKC Malli: LPJ-3SPRistiviite: 4XF26
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
€24.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka J
Nykyinen arvostelu3A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet3
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiZ
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus2 1 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-3SP -sulaketta käytetään sähköjärjestelmissä suojaamaan laitteita ylivirtaolosuhteilta. Tätä kompaktia sulaketta käytetään teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, mukaan lukien ohjauspaneelit, moottorit, muuntajat ja virranjakeluyksiköt. Se on suunniteltu aikaviiveellä suojaamaan oikosulkuja ja suuria syöttövirtoja vastaan.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LPJ-3SP sulake on lieriömäinen, mikä helpottaa asennusta ja vaihtoa tuotemerkin sisällä JP60030-3CR sulakkeen pidike.
  • Se on suunniteltu toimimaan sähköjärjestelmissä, joiden jännite on enintään 600 VAC tai 300 VDC, ja se suojaa ylivirroilta sekä AC- että DC-piireissä.
  • Tässä LPJ-3SP-sulakkeessa ei ole ilmaisintyyliä, mikä tekisi tarpeelliseksi käyttää ilmaisinta JTN60030 sulakelohko, joka voi näyttää palaneen sulakkeen visuaalisesti.
  • Siinä on 100 kA 300 VDC:llä ja 300 kA 600 VAC:lla, mikä todistaa sulakkeen kyvyn suojata korkeilta vikavirroilta.
  • Tässä Low Peak -sulakkeessa on melamiinirunko, joka takaa kestävän ja lämmönkestävyyden, ja siinä on kaksielementtirakenne, joka parantaa sen kykyä käsitellä eritasoisia ylivirtoja tehokkaasti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann JT60030 sulakepidike: Se tarjoaa turvallisen ja kätevän kotelon LPJ-3SP-sulakeyksikölle, mikä varmistaa oikean asennuksen ja suojauksen sähköjärjestelmissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin tunnistaa, onko Bussmann LPJ-3SP -sulake palanut ilman visuaalista ilmaisinta?

V. Sen voi tarkistaa 58290440 yleismittari, käyttämällä sen jatkuvuustoimintoa.

K. Kuinka sulake estää häiritsevän laukeamisen käynnistyksen aikana?

V. Aikaviive-ominaisuuden ansiosta se sietää käynnistysvirtoja, mikä estää laukaisun tilapäisten virtapiikkien vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak -sulake, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V
€24.07 / yksikkö