Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-350SP Low Peak -sulake, 350 A, 600 V | AE8QTK 6F377

BUSSMANN LPJ-350SP Low Peak -sulake, 350 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE8QTK Malli: LPJ-350SPRistiviite: 6F377

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€958.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiRuuvattu teräpää x Pultattu teräpää
Nykyinen arvostelu350A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija2 1 / 8 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet350
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAD
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus7 1 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-350SP -sulake estää ylivirran tai oikosulun. Se on hyödyllinen moottoripiireissä sallimaan äkilliset käynnistykset käynnistysten aikana, mutta estämään ylijännitteet virranvaihteluiden aikana.

Ominaisuudet:

  • Bussmann Low-Peak LPJ-350SP -sulakkeessa on kaksi elementtiä sekä viive- että virranrajoitustoiminnoille.
  • Sen pitkä aikaviive vähentää tilapäisestä ylikuormituksesta johtuvien turhien sulakkeiden aukkojen määrää.
  • Tämän sulakkeen virtaa rajoittava ominaisuus suojaa alavirran komponentteja oikosulkuvirtojen lämpö- ja magneettisilta vaikutuksilta.
  • Siinä on pultatut terien päät väärentämisen estäviä liitoksia varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Osoittaako tämä sulake vai ei?

V. Tämä on ei-ilmaisusulake. Mutta jos haluat merkkisulakkeen samanlaisilla kokoonpanoilla, tarkista Bussmann LPJ-350SPI sulake.

K. Kuinka valitsen sopivan aikaviiveen sulakkeen?

A. Oikean sulakkeen valinnassa on otettava huomioon piirin normaali käyttövirta, käynnistysvirta käynnistyksen aikana ja suurin jatkuva virta, jonka laite pystyy käsittelemään.

K. Mikä on tämän sulakkeen vasteaika?

V. Bussmann LPJ-350SP -sulakkeen vasteaika on 10 sekuntia 500 prosentilla nimellisvirran kapasiteetista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-350SP Low Peak -sulake, 350 A, 600 V
€958.18 / yksikkö