Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35

BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE2GKM Malli: LPJ-30SPRistiviite: 4XF35

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka J
Nykyinen arvostelu30A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet30
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiZ
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus2 1 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-30SP Low-Peak -sulake on aikaviivesulake, joka käyttää pitkää aikaviivettä minimoimaan tilapäisistä ylikuormituksista ja ohimenevistä ylikuormituksista johtuvia turhia sulakkeiden aukkoja. Sitä käytetään ohjaamaan kytkentätoimintojen ajoitusta moottorin käynnistyksen yhteydessä.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LPJ-30SP Low-Peak -sulakkeessa on kaksi elementtiä sekä viive- että virranrajoitustoiminnoille.
  • Sen pitkä aikaviive minimoi turhat sulakkeiden aukot tilapäisistä ylikuormituksista ja ohimenevistä jännitteistä.
  • Tämän sulakkeen virtarajoituskyky suojaa alavirran komponentteja oikosulkuvirtojen haitallisilta lämpö- ja magneettisilta vaikutuksilta.
  • Tässä sulakkeessa on melamiinirunko, joka kestää ylivirtojen vastustaessa syntyvää lämpöä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Bussmann-sulakkeen keskeytysarvo?

V. Sen keskeytysarvo on 100 kA 300 VDC:llä ja 300 kA 600 VAC:lla.

K. Kuinka voin testata sulakkeen, onko se palanut?

V. Voit käyttää analogiset yleismittarit or digitaaliset yleismittarit testata onko sulake palanut vai ei.

K. Mitä varotoimia minun tulee noudattaa palaneen sulakkeen vaihdossa?

A. Kun vaihdat palaneen sulakkeen, varmista, että piiri on jännitteetön, jotta vältyt sähköiskulta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak -sulake, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V
€19.45 / yksikkö