Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36

BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE2GKN Malli: LPJ-35SPRistiviite: 4XF36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka J
Nykyinen arvostelu35A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 1 / 16 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet35
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAA
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus2 3 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-35SP -sulake on suunniteltu käsittelemään tilapäisiä käynnistysvirtoja, mikä estää tarpeettoman puhalluksen moottorin ja laitteiden käynnistyksen aikana. Sitä käytetään koneissa, ohjauspaneeleissa, jakotauluissa ja sähköjärjestelmissä virtapiirien katkaisemiseen pitkäaikaisille kuormituksille ja oikosuluille. Vaikka palaneen sulakkeen ilmaisin puuttuu, tätä luokan J LPJ-sarjan sulaketta voidaan käyttää ilmaisimen sulakelohkojen tai kansien kanssa tunnistamiseen.

Ominaisuudet:

  • Se sopii sekä AC- että DC-järjestelmiin, joiden jännite on enintään 600 V ja 300 V.
  • Tämä luokan J sulake tarjoaa tietyn piirin suojausluokituksen ja siitä puuttuu palaneen tilan visuaalinen ilmaisin.
  • Siinä on aikaviivevaihtoehto tilapäisten sysäysvirtojen lisäämiseksi.
  • Tässä sulakkeessa on melamiinirakenne, joka lisää kestävyyttä ja lämmönkestävyyttä.
  • Siinä on kaksi elementtiä tehokkaaseen virranhallintaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan Bussmann LPJ-35SP -sulakkeen?

A.

  • Katkaise virta piiristä.
  • Valitse sopiva LPJ-35SP-sulake.
  • Avaa sulakkeen pidin tai paneeli.
  • Aseta sulake pidikkeeseen.
  • Varmista, että sulake on tiukasti paikallaan.
  • Sulje pidike tai paneeli.
  • Palauta virta piiriin.

K. Kuinka estän tämän sulakkeen sähköisiltä vaaroilta ja oikosulkuilta?

A.

  • Tarkista kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta ja varmista puhtaat ja tukevat pidikkeen koskettimet.
  • Pysy sulakkeen kapasiteetin sisällä ja suojaa ympäristöltä suojakuorilla.
  • Vaihda palaneet tai vaurioituneet sulakkeet välittömästi ja pyydä asiantuntemusta monimutkaisiin asetuksiin.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Bussman Class J -sulaketta?

A.

  • Sopivat virta- ja jännitearvot.
  • Oikeat aikaviiveominaisuudet.
  • Sovelluskohtaiset tarpeet.
  • Oikosulkuvirran käsittelykyky.
  • Ympäristöolosuhteet.
  • Fyysinen koko ja istuvuus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak -sulake, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V
€37.44 / yksikkö