Jäähdyttimet ja tarvikkeet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Ilmapuhallin, suora käyttö, korkea jalusta, 1-vaiheinen, potkurin halkaisija 36 tuumaa
Tuotenumero: CE7UPL
Malli: 21392
€10,973.45 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ilmapuhallin, suora käyttö, korkea jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa
Tuotenumero: CE7UNR
Malli: 21343
€6,597.05 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Air Cannon 14 tuuman telakointiasema
Tuotenumero: AF3MYX
Malli: 7J722
€1,568.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmankierto 20 in 120v 1600 rpm
Tuotenumero: AG2AXH
Malli: B4E50TDF
€1,634.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Air Circulator, Non Oscillating, Pedestal, Propeller Diameter 20 Inch, Unit Pack
Tuotenumero: CE7ULB
Malli: 20893
€657.49 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ilmankiertolaite, värähtelevä, seinä, potkurin halkaisija 30 tuumaa, yksikköpakkaus
Tuotenumero: CE7WFM
Malli: 37135
€1,306.58 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kaupallinen kattotuuletin, 10 jalkaa lavan halkaisija, säädettävä nopeus, 460 V, 29 jalkaa, 3-vaiheinen
Tuotenumero: CU2ZKR
Malli: G420-1030-446-3
€7,045.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tuulettimen suojus tuulettimen koolle 3-5 / 8 PK5: ssä
Tuotenumero: AG2ATV
Malli: 31CC65
€5.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Suodatintuuletin, 115V, 12 CFM, vaaleanharmaa
Tuotenumero: CH8LYD
Malli: HF0516514
Katso yksityiskohdat
Man-jäähdytin korkealla, koko 24 tuumaa, 1/4 hv, 5200 CFM, alumiini
Tuotenumero: CE8DAT
Malli: 24DA-1 / 4H-1-TEFC
€2,182.09 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Manuaalinen käynnistyskytkin
Tuotenumero: CE8EHB
Malli: SWP-1-3
€387.55 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Wall Collar, Size 19 x 30 x 30 Inch, Galvainzed Steel
Tuotenumero: CE7UJA
Malli: 06889
€508.58 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...9394

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?