Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-500SP Low Peak -sulake, 500 A, 600 V | AE8QTN 6F380

BUSSMANN LPJ-500SP Low Peak -sulake, 500 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE8QTN Malli: LPJ-500SPRistiviite: 6F380

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiRuuvattu teräpää x Pultattu teräpää
Nykyinen arvostelu500A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija2 19 / 32 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet500
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus8"
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-500SP sulaketta käytetään suojaamaan laitteita liialliselta virroilta ja oikosululta. Tätä sulaketta käytetään virranjakeluyksiköissä, ja sen rakenne on ei-osoitava, mikä yksinkertaistaa sen käyttöä ja asennusta.

Ominaisuudet:

  • >Tässä luokan J sulakkeessa on kaksielementtinen rakenne, joka parantaa suojausta sallimalla kahden erillisen sulakeelementin reagoida ylivirtaolosuhteisiin.
  • Siinä on Low-Peak-ominaisuudet optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi ylivirtasuojauksen ja häiriölaukaisujen minimoimisen välillä suuritehoisissa sähköjärjestelmissä.
  • Tässä Low-Peak-sulakkeessa on pultattu teräpää x pultatut teräpään liitännät turvallisen ja vakaan asennuksen takaamiseksi, mikä vähentää liitosten löystymisen ja mahdollisten vaarojen riskiä.
  • Se on varustettu virtaa rajoittavilla ominaisuuksilla, jotka sietävät lyhyitä ylivirtaolosuhteita ilman laukaisua.
  • Tämän sulakkeen ampeerimäärä on 500A.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä luokka J tarkoittaa suhteessa tähän LPJ-500SP-sulakkeeseen?

A. Luokka J viittaa tietyntyyppiseen sulakkeiden luokitukseen, joka perustuu sen virransiirto- ja katkaisuominaisuuksiin. Luokan J sulakkeet ovat nopeasti toimivia ja suunniteltu suojaamaan herkkiä laitteita ylivirtaolosuhteilta.

K. Mitkä ovat jännitetasot, joita tämä sulake kestää?

V. Sulakkeen nimellisjännite on 600 VAC ja 300 VDC, joten se soveltuu erilaisiin teollisuussovelluksiin, joissa käytetään erilaisia ​​jännitetasoja.

K. Onko tässä LPJ-500SP-sulakkeessa mitään aikaviiveominaisuuksia?

V. Kyllä, sulakkeella on aikaviiveominaisuudet, mikä tarkoittaa, että se kestää tilapäisiä ylivirtaolosuhteita tietyn ajanjakson ajan ennen laukaisua.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-500SP Low Peak -sulake, 500 A, 600 V
€455.27 / yksikkö