Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak -sulake, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365

BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak -sulake, 12 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE8QRX Malli: LPJ-12SPRistiviite: 6F365

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu12A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet12
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiZ
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus2 1 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-12SP -sulake suojaa ylivirtaa katkaisemalla sähkövirran, kun virtatasot ylittävät turvalliset rajat. Sitä käytetään ohjauspaneeleissa, moottoripiireissä ja piirisuojausta vaativissa laitteissa.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LPJ-12SP -sulakkeessa on melamiinirunko, joka takaa kestävyyden ja lämmön- ja tahrojen kestävyyden.
  • Sen keskeytysarvo on 100 kAIC 300 VDC:llä ja 300 kAIC 600 VAC:lla, mikä pysäyttää virran nopeasti vaikeissa olosuhteissa.
  • Tässä Bussmann-sulakkeessa on luokan J konfiguraatio, joka estää moottorin ja laitteiden käynnistyksen aiheuttamat häiriöt.
  • Sen nimellisvirta on 12A ja jänniteluokitus 600VAC / 300VDC.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Bussmann LPJ-12SP -sulakkeen aikaviivetoiminto toimii?

V. Aikaviive-ominaisuuden ansiosta sulake kestää tilapäisiä ylivirtaolosuhteita, kuten moottorin käynnistyksen aikana, ilman välitöntä laukaisua. Tämä estää häiritsevän kompastumisen ja varmistaa vakauden ohimenevien tapahtumien aikana.

K. Mitä merkitystä on tämän sulakkeen visuaalisen merkinnän puuttumisella?

V. Visuaalisen ilmaisun puuttuminen tarkoittaa, että sulake ei itse näy, jos se on palanut. Se voi vaatia ilmaisevan sulakelohkon tai kannen palaneen sulakkeen tunnistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-12SP Low Peak -sulake, 12 A, 600 V
€19.45 / yksikkö