Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-250SP Low Peak -sulake, 250 A, 600 V | AE8QTH 6F375

BUSSMANN LPJ-250SP Low Peak -sulake, 250 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE8QTH Malli: LPJ-250SPRistiviite: 6F375

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Nykyinen arvostelu250A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija2 1 / 8 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet250
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAD
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus7 1 / 8 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-250SP sulake on ei-ilmaisusulake, joka on ihanteellinen estämään sähköjärjestelmien ylivirtatilanteiden aiheuttamia vaurioita. Sen virtaa rajoittava ominaisuus suojaa alavirran komponentteja oikosulkuvirtojen haitallisilta lämpö- ja magneettisilta vaikutuksilta. Tätä sulaketta käytetään teollisuuskoneissa, liikerakennuksissa ja autojärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LPJ-250SP -sulakkeessa on aikaviivevaste ja 10 sekunnin vasteaika 500 %:lla nimellisvirrasta turvallisen käynnistyksen ja aiheettoman laukaisuvaaran estämiseksi.
  • Tässä matalahuipun sulakkeessa on kaksielementtinen sulake, jossa on sekä aikaviive että virtaa rajoittavia toimintoja, jotka takaavat tarkan suojan ylivirroilta, mikä vähentää sähkökomponenttien vaurioitumisriskiä.
  • Sen ampeeriluokitus on 250 A tehokkaiden odottamattomien virranpiikkien vuoksi.
  • Tämän matalahuipun sulakkeen keskeytysarvo on 300 kAIC 600 VAC:lla ja 100 kAIC 300 VDC:llä, mikä helpottaa suurienergisten vikavirtojen käsittelyä.
  • Se tarjoaa tasaiset 2:1 virrankulutussuhteet kaikille matalahuippujen sulakkeille saumattoman suojan ja minimoiden seisokkien ansiosta.
  • Jos haluat korkeamman virransyötön nimellisversion, katso tuotemerkki LPJ 600 SP ei-ilmaisusulake, jonka ampeerimäärä on 600 A korkeaa kuormitusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tämä sulake asentaa pieniin paikkoihin?

V. Sulakkeen kompakti rakenne yhdistettynä vastaavaan pidikkeeseen mahdollistaa usein asennuksen ahtaisiin tiloihin. On kuitenkin tärkeää taata riittävä välys turvallisen ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.

K. Mitä hyötyä on pitkästä viiveestä Bussmann LPJ-125SP -sulakkeessa?

V. Pitkä aikaviive minimoi turhat sulakkeiden aukot ohimenevien jännitteiden ja tilapäisten ylikuormitusten vuoksi.

K. Onko tämä Bussman LPJ-125SP -sulake sertifioitu?

V. Se on UL-listattu ja CSA-sertifioitu.

K. Kuinka voin estää sulakkeen ei-toivotun laukeamisen?

A. Varmista aina oikean sulakkeen koko piirin tarpeiden mukaan ja varmista, että laitteen alkujännite on linjassa sulakkeen ominaisuuksien kanssa. Tämä on välttämätöntä aiheettoman laukaisun estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-250SP Low Peak -sulake, 250 A, 600 V
€271.73 / yksikkö