Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-125SP Low Peak -sulake, 125 A | AE8QTC 6F370

BUSSMANN LPJ-125SP Low Peak -sulake, 125 A

Varastossa
Tuote: AE8QTC Malli: LPJ-125SPRistiviite: 6F370
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
€161.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
luokkaLuokka J
Nykyinen arvostelu125A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija1 5 / 8 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet125
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiAC
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus5 3 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-125SP -sulaketta käytetään sähköjärjestelmissä suojaamaan laitteita ylivirtaolosuhteilta, jotka voivat johtaa vaurioihin tai vaaroihin.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LPJ-125SP -sulakkeessa on kaksielementtinen sulake, joka sisältää sekä viive- että virtarajoitustoiminnot, jotka tarjoavat tarkan suojan ylivirroilta, mikä vähentää sähkökomponenttien vaurioitumisriskiä.
  • Tämän sulakkeen keskeytysarvo on 300 kAIC 600 VAC:lla, mikä helpottaa suurienergisten vikavirtojen käsittelyä.
  • Siinä on aikaviivevasteominaisuus, jonka vasteaika on 10 sekuntia 500 %:lla nimellisvirrasta, mikä mahdollistaa raskaan laitteiston turvallisen käynnistyksen ja käytön ilman tarpeettoman laukaisun riskiä.
  • Tämä Low-Peak-sulake tarjoaa tasaisen 2:1-ampacity-suhteen kaikille matalahuippujen sulakkeille, mikä takaa saumattoman suojan ja minimoi seisokkiajan.
  • Jos sinulla on korkeampi virta, tarkista merkin versio LPJ 350 SPI ilmaisinsulake jonka virta on 350A. Se tarjoaa easyID:n avoimen sulakkeen ilmaisun tehostaakseen suojausta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tarkistaa, onko sulake lauennut vai ei?

V. Kaikissa lauenneissa sulakkeissa on usein näkyviä vaurioita tai sisällä on rikki. Yksinkertainen silmämääräinen tarkastus voi helposti osoittaa kompastumisen.

K. Voinko käyttää Bussmann LPJ-125SP -sulaketta sekä induktiivisilla että resistiivisillä kuormilla?

V. Kyllä, se sopii sekä induktiivisille että resistiivisille kuormille kaikissa sähköjärjestelmissä.

K. Kuinka voin estää sulakkeen häiritsevän laukeamisen?

V. Tarpeettoman laukaisun välttämiseksi on tärkeää, että sulake on oikean kokoinen piirin vaatimusten mukaisesti ja että laitteen käynnistysylipaine on sulakkeen kykyjen mukainen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-125SP Low Peak -sulake, 125 A
€161.48 / yksikkö