Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Low Peak -sulake, 17.5 A, 600 V | AE8QRY 6F366

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Low Peak -sulake, 17.5 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AE8QRY Malli: LPJ-17-1/2SPRistiviite: 6F366

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliSylinterimäinen
luokkaLuokka J
Yhteyden tyyppiHolkin pää x holkin pää
Nykyinen arvostelu17.5A
Tasajänniteluokitus300V
SyvyysEi sovellettavissa
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiDual
SulakelohkosarjalleCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sulakevahvistimet17.5
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulakepidikkeen koodiZ
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100kA 300V DC, 300kA 600V AC
Pituus2 1 / 4 "
Valmistaja SarjaBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Vasteaika10 sek. @ 500%
NopeusAikaviive
TyyppiAikaviivevirran rajoitus
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot600VAC / 300VDC
LeveysEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann LPJ-17-1/2SP -sulaketta käytetään sähköpiireissä suojaamaan laitteita liialliselta virralta. Se on ihanteellinen teollisiin ja kaupallisiin sovelluksiin suojaamaan ylikuormituksilta ja oikosuluilta katkaisemalla piiri, kun virta ylittää turvallisen rajan. Tämä LPJ-17-1/2SP-sulake sopii erityisen hyvin järjestelmiin, jotka vaativat 17.5 A:n nimellisvirtaa.

Ominaisuudet:

  • Bussmann LPJ-17-1/2SP -sulake on kaksielementtinen, mikä parantaa sen reagointikykyä ylivirtatapahtumiin ja tarjoaa lisäturvakerroksen kriittisille laitteille.
  • Se tarjoaa aikaviivetoiminnon, jonka ansiosta tilapäiset ylikuormitukset voidaan ohittaa aiheuttamatta tarpeettomia keskeytyksiä, mikä ylläpitää jatkuvaa toimintaa.
  • Tämä luokan J sulake tarjoaa holkkipään liitännät, jotka varmistavat turvalliset sähköliitännät ja lisäävät sen yleistä luotettavuutta erilaisissa sähköjärjestelmissä.
  • Siinä on melamiinirakenne, joka takaa kestävyyden ja lämmönkestävyyden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann HM25030-1QR sulakelohko: Tämä sulakelohko sisältää saumattomasti merkin LPJ-17-1/2SP-sulakkeen, mikä parantaa sen suojausta sähköjärjestelmissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän sulakkeen keskeytysarvo?

A. 100 kAIC VDC ja 300 kAIC 600 VAC.

K. Soveltuuko tämä Bussmann LPJ-17-1/2SP -sulake suuriin kytkentävirtasovelluksiin?

V. Kyllä, tämä sulake pystyy käsittelemään suuria kytkentävirtoja, jotka yleensä liittyvät moottoreihin ja muuntajiin.

K. Kuinka voin testata, toimiiko sulake edelleen?

A. Sulakkeen toiminnan testaamiseksi a Southwire yleismittari sopii sulakkeen jatkuvuuden tarkistamiseen tai sen vastuksen mittaamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisuaalinen ilmaisuVartalo tyyliYhteyden tyyppiNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak -sulake, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEi osoitaSylinterimäinen-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak -sulake, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak -sulake, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEi osoitaSylinterimäinen-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak -sulake, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEi osoitaSylinterimäinen-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak -sulake, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEi osoitaSylinterimäinenHolkin pää x holkin pää60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak -sulake, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEi osoitaTerä-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak -sulake, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEi osoitaTerä-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Low Peak -sulake, 17.5 A, 600 V
€21.48 / yksikkö