Erikoismikrometrit

Suodattaa

STARRETT -

Levymikrometrit

Starrett-levymikrometrejä käytetään paperin, muovin, metallilevyn ja kumiosien paksuuden mittaamiseen. Niissä on sormustimen muotoilu ja tasapainoinen runko helpon käsittelyn ja paremman luettavuuden takaamiseksi, ja kiihdyttimet ja yhdistelmäräikkä tasaista painetta ja nopeaa säätöä varten. Nämä mikrometrit on integroitu rengastyyppisillä pyälletyillä lukkomuttereilla nopeaa ja varmaa lukitusta varten, ja niissä on satiinikromipinnoite ruosteenestoa varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä ohutlevymikrometrejä, joita on saatavana litteinä ja pyöreinä alasineina.

TyyliMallialasinalueHinta (ei alv)
A222BXR-1Tasainen0 - 1 "€686.36
B222XRL-1/2Tasainen0 - 1/2 "-
Tarjouspyyntö
A222AXR-1Pyöreä0 - 1 "€655.94
STARRETT -

Terän mikrometrit

TyyliMallialueHinta (ei alv)
A486P-54 - 5 "€1,060.68
B486P-65 - 6 "€1,263.18
MITUTOYO -

Pallomikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöKaraHinta (ei alv)
A295-253Digitaalinen0 - 1 "0.0001 "Eipallon muotoinen€315.75
B295-153Digitaalinen0 - 1 "0.0001 "EiTasainen€299.11
C395-351-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKylläTasainen€622.78
STARRETT -

Vaihdettava alasin mikrometri

TyyliMallialueHinta (ei alv)
A224AARLZ0 - 4 "€956.34
B224 ARLZ2 - 6 "€1,013.39
STARRETT -

Levymikrometrit

Starrett -kiekomikrometrit soveltuvat työosien, kuten evien, kylkiluiden, leikkaavien reunojen ja hammaspyörän hampaiden paksuuden mittaamiseen. Niissä on tasapainoinen runko ja sormustinrakenne helpon käsittelyn varmistamiseksi ja rengasmuotoinen pyöreä lukkomutteri nopeaa lukitusta varten. Joissakin malleissa on edistyksellinen hiharakenne, jossa on selkeät luvut ja porrastetut viivat helpon ja tarkan luettavuuden takaamiseksi. Niissä on räikkä- ja nopeusyhdistelmä, joka mahdollistaa nopeat säädöt ja varmistaa samalla tasaisen paineen ja jäykän, pudotetun teräsrakenteen pitkäaikaiseen käyttöön. Valitse laaja valikoima näitä levymikrometrejä, saatavana mekaanisina ja elektronisina lisävarusteina.

TyyliMallialueHinta (ei alv)
A256RL-10 - 1 "€692.44
B256RL-21 - 2 "€743.39
STARRETT -

Mul-T-Anvil mikrometrit

Starrett Mul-T-Anvil -mikrometreillä tehdään mittauksia, jotka eivät ole mahdollisia tavallisilla mikrometreillä, kuten sylinterimäisten seinien, putkien ja ruuvinpäiden paksuus, erityisesti vaikeapääsyisissä paikoissa. Näissä mikrometreissä on edistyksellinen holkkirakenne, jossa on selkeät kuviot ja porrastetut viivat tarkan ja helpon luettavuuden takaamiseksi. Ne on integroitu rengastyyppisillä pyälletyillä lukkomuttereilla nopeaa ja varmaa lukitusta varten, ja niitä on saatavana resoluutioilla 0.01 - 0.025 mm.

TyyliMallialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A220XRL-10 - 1 "0.001 "€582.02
B220MXRL-250 - 25mm0.01mm-
Tarjouspyyntö
STARRETT -

V-Anvil mikrometrit

Starrett V-Anvil -mikrometrejä käytetään jyrsinten, kalvinten ja uurrettujen hanojen ulkohalkaisijoiden mittaamiseen. Näissä mikrometreissä on edistyksellinen holkkimuotoilu, jossa on selkeät kuviot ja porrastetut viivat helpon ja tarkan luettavuuden takaamiseksi. Niihin on integroitu nopeuttimia ja yhdistelmäräikkiä tasaista painetta ja säätöä varten sekä rengasmaiset pyälletyt lukkomutterit nopeaa ja varmaa lukitusta varten. Näissä mikrometreissä on satiinikromipinnoite ruosteenkestäväksi ja ne tarjoavat nopean lukujen lukemisen.

TyyliMallialueHinta (ei alv)
AT483XRL-10.093 - 1 "€1,367.47
AT483XRL-21 - 2 "€1,540.04
MITUTOYO -

Terän mikrometrit

TyyliMallialuepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A122-128-10---€465.98
Tarjouspyyntö
B422-360-300 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€1,226.89
C422-330-300 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€1,203.09
D122-125-100 "- 1"0.0001 "Ei€389.13
Tarjouspyyntö
E422-331-301 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€1,245.60
D122-126-101 "- 2"0.0001 "Ei€421.38
Tarjouspyyntö
MITUTOYO -

Pyöreä alasin / karamikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A395-371-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25.4 mm0.001 "Kyllä€622.20
B115-253Vernier0 - 1 "0.0001 "Ei€207.90
MITUTOYO -

Levymikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A323-350-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€791.04
B223-125Mekaaninen digitaalinen0 - 1 "0.001 "Ei€492.27
C123-125Vernier0 - 1 "0.001 "Ei€346.59
MITUTOYO -

Putken mikrometri

TyyliMallialasinToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A395-364LieriömäinenElektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€688.80
B115-313pallon muotoinenVernier0 - 1 "0.0001 "Ei€204.00
STARRETT -

Voi ommella mikrometrit

Starrett-tölkkisauman mikrometrejä käytetään teräksen, alumiinin ja aerosolitölkkien saumojen syvyyden ja paksuuden tarkastamiseen ja mittaamiseen. Näissä mikrometreissä on edistyksellinen holkkimuotoilu, jossa on selkeät kuviot ja porrastetut linjat tarkan ja helpon luettavuuden takaamiseksi. Ne on integroitu kitkasormilla, jotka tarjoavat yhden käden käytön ja tasaisen kosketuspaineen. Ne on päällystetty häikäisemättömällä satiinikromipinnoitteella, joka vähentää ärsyttävää pinnan häikäisyä kirkkaissa UV-valoissa.

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A208ZVoiko sauma mikrometriä€486.74
B207ZSnub-nenä voi saumata mikrometrin€506.97
MITUTOYO -

Pistemikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A342-361-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€732.44
B112-189Vernier0 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€407.83
C112-237Vernier0 - 1 "0.001mmEi€320.50
D112-177Vernier0 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€316.61
B112-225Vernier0 - 1 "0.001mmEi€243.32
MITUTOYO -

Yleismikrometri

TyyliMalliToimintaaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A317-351-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mm€845.09
B117-107Vernier0 - 1 "0.0001 "€313.41
STARRETT -

Terän mikrometrit

Starrett-terämikrometrit soveltuvat kapeiden urien, pyöreän muotoisten työkalujen, kiilaurien, rakojen, syvennysten ja evien välisten syvyyksien tarkkaan mittaamiseen. Niissä on tasapainoinen runko ja sormustus sekä edistynyt hihan muotoilu, jossa on selkeät kuviot ja porrastetut linjat paremman luettavuuden ja helpon käsittelyn takaamiseksi ja nopeussäädin nopeaan säätöön kaikenkokoisissa työkappaleissa. Niissä on uurrettu, jäykkä teräsrunko iskunkestävyyttä varten, ja valituissa malleissa on kova ja vakaa 1-osainen kitkasormustin tasaisen kosketuspaineen ja yhdellä kädellä käytön mahdollistamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä mikrometrejä, saatavilla mekaanisina ja digitaalisina näyttövaihtoehtoina.

TyyliMallialuepäätöslauselmasormustinHinta (ei alv)
A486P-10 - 1 "0.001 "speeder€915.57
B786.1P-10" - 1", 0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-€1,501.38
Tarjouspyyntö
C486P-21 - 2 "0.001 "tavallinen€955.74
D486P-32 - 3 "0.001 "tavallinen€957.19
E486P-43 - 4 "0.001 "tavallinen€944.79
STARRETT -

Digitaalinen peltimikrometri

MallieräHinta (ei alv)
764.1AXFLCN2TNA€1,032.87
MITUTOYO -

Puristuskorkeusmikrometri 0-0.8 tuumaa digitaalinen

MallieräHinta (ei alv)
342-371-30AD6XPA€737.57
MITUTOYO -

Pallomainen alasinmikrometri 0-1 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
115-153AD6XNA€212.68
STARRETT -

Voiko saumata mikrometrin, jonka syvyysmitta on 0-0.375

MallieräHinta (ei alv)
208DZAD6XEL€515.24
STARRETT -

Pyöreä alasin, ulkomikrometri 1 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
577XPAC4GUQ€492.42
STARRETT -

Digitaalinen levytyyppimikrometri, 0 - 1 tuuman alue, Ip67

MallieräHinta (ei alv)
756.1FL-1CH6MQP€944.33
Katso yksityiskohdat
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?