Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 256RL-2 -levymikrometri 1-2 tuumaa 0.001 tuumaa Res | AE6MLD 5TZY8 / 55940

STARRETT 256RL-2 levymikrometri 1-2 tuumaa 0.001 tuumaa Res

Varastossa
Tuote: AE6MLD Malli: 256RL-2Ristiviite: 5TZY8 / 55940

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevymikrometri
alasinLevy
Alasin materiaaliTeräs
Alasin koko1 / 2 "
Lukkomutterin tyyppiRengas
ToimintaMekaaninen digitaalinen
alue1 - 2 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraLevy
Karan materiaaliTeräs
Karan koko1 / 2 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 256RL-1 -levytyyppinen mikrometri 1 tuuman räikkä | AC4GUE 2ZTY3 / 51236 256RL-10 - 1 "€692.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 256RL-2 levymikrometri 1-2 tuumaa 0.001 tuumaa Res
€603.57 / yksikkö