Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 323-350-30 Digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.00005 tuumaa | AD6XNY 4CGG6

MITUTOYO 323-350-30 digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.00005 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XNY Malli: 323-350-30Ristiviite: 4CGG6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€833.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevymikrometri
alasinLevy
Alasin materiaaliTeräs
Alasin koko0.79 "
CertificationTarkastustodistus
IP-luokitus65
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaElektroninen digitaalinen
alue0 - 1"/0 - 25.4 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraLevy
Karan materiaaliTeräs
Karan koko0.79 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 123-125 -levymikrometri 0-1 tuuman 0.001 tuuman räikkä | AD6XNJ 4CGF1 123-125Vernier0 - 1 "0.001 "Ei€351.20
MITUTOYO 223-125 digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.001 tuumaa | AD6XNM 4CGF5 223-125Mekaaninen digitaalinen0 - 1 "0.001 "Ei€497.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 323-350-30 digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.00005 tuumaa
€833.44 / yksikkö