Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 115-313 -putkimikrometri 0-1 tuumaa 0.0001 tuumaa | AD6XNC 4CGE4

MITUTOYO 115-313 putkimikrometri 0-1 tuumaa 0.0001 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XNC Malli: 115-313Ristiviite: 4CGE4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken mikrometri
alasinpallon muotoinen
Alasin materiaalikarbidi
Alasin koko0.185 "
CertificationTarkastustodistus
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaVernier
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaalikarbidi
Karan koko0.250 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 395-364 -digitaalimikrometriputki 0 - 1 tuuman spc | AE9YDA 6NPZ3 395-364LieriömäinenElektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€757.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 115-313 putkimikrometri 0-1 tuumaa 0.0001 tuumaa
€212.13 / yksikkö