Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 123-125 -levymikrometri 0-1 tuuman 0.001 tuuman räikkä | AD6XNJ 4CGF1

MITUTOYO 123-125 levymikrometri 0-1 tuumaa 0.001 tuumaa räikkä

Varastossa
Tuote: AD6XNJ Malli: 123-125Ristiviite: 4CGF1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevymikrometri
alasinLevy
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Alasin koko0.79 "
CertificationTarkastustodistus
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaVernier
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraLevy
Karan materiaaliKarkaistu teräs
Karan koko0.79 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 223-125 digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.001 tuumaa | AD6XNM 4CGF5 223-125Mekaaninen digitaalinen0 - 1 "0.001 "Ei€497.74
MITUTOYO 323-350-30 Digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.00005 tuumaa | AD6XNY 4CGG6 323-350-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€833.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 123-125 levymikrometri 0-1 tuumaa 0.001 tuumaa räikkä
€351.20 / yksikkö