Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 486P-1 -terämikrometri 1 tuuman räikkä | AC4GUG 2ZTY5 / 52499

STARRETT 486P-1 Terätyyppi Mikrometri 1 tuuman räikkä

Varastossa
Tuote: AC4GUG Malli: 486P-1Ristiviite: 2ZTY5 / 52499

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€948.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerämikrometri
alasinTerä
Alasin materiaaliTeräs
ToimintaMekaaninen digitaalinen
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraTerä
Karan materiaaliTeräs
Karan koko0.030 "
sormustinspeeder

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmasormustinHinta
STARRETT 486P-2 -terämikrometri 1-2 tuumaa 0.001 tuumaa Res | AE6MLF 5TZZ0 / 52501 486P-21 - 2 "0.001 "tavallinen€1,018.79
STARRETT 486P-3 -terämikrometri 2-3 tuumaa 0.001 tuumaa Res | AE6MLG 5TZZ1 / 52503 486P-32 - 3 "0.001 "tavallinen€1,032.81
STARRETT 486P-4 -terämikrometri 3-4 tuumaa 0.001 tuumaa Res | AE6MLH 5TZZ2 / 52505 486P-43 - 4 "0.001 "tavallinen€895.47
STARRETT 786.1P-1 digitaalinen terätyyppimikrometri, 0 - 1 tuuman alue, Ip67 | CH6MRU 60KC65 786.1P-10" - 1", 0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-€1,576.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 486P-1 Terätyyppi Mikrometri 1 tuuman räikkä
€948.41 / yksikkö