Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 115-153 pallomainen alasinmikrometri 0-1 tuumaa | AD6XNA 4CGE2

MITUTOYO 115-153 pallomainen alasinmikrometri 0-1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XNA Malli: 115-153Ristiviite: 4CGE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä alasin mikrometri
alasinpallon muotoinen
Alasin materiaalikarbidi
CertificationTarkastustodistus
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaVernier
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaalikarbidi
Karan koko0.250 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 115-153 pallomainen alasinmikrometri 0-1 tuumaa
€220.46 / yksikkö