Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 223-125 digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.001 tuumaa | AD6XNM 4CGF5

MITUTOYO 223-125 digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.001 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XNM Malli: 223-125Ristiviite: 4CGF5
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
€497.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevymikrometri
alasinLevy
Alasin materiaalikarbidi
Alasin koko0.79 "
CertificationTarkastustodistus
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaMekaaninen digitaalinen
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraLevy
Karan materiaalikarbidi
Karan koko0.79 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 123-125 -levymikrometri 0-1 tuuman 0.001 tuuman räikkä | AD6XNJ 4CGF1 123-125Vernier0 - 1 "0.001 "Ei€351.20
MITUTOYO 323-350-30 Digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.00005 tuumaa | AD6XNY 4CGG6 323-350-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€833.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 223-125 digitaalinen levymikrometri 0-1 tuumaa 0.001 tuumaa
€497.74 / yksikkö