Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 222BXR-1 peltimikrometri 0-1 6 tuuman kurkku | AE6MLB 5TZY6 / 50763

STARRETT 222BXR-1 Peltimikrometri 0-1 6 tuuman kurkku

Varastossa
Tuote: AE6MLB Malli: 222BXR-1Ristiviite: 5TZY6 / 50763

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€632.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltimikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaalikarbidi
Lukkomutterin tyyppiLukkomutteri
ToimintaMekaaninen digitaalinen
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaalikarbidi
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 222BXR-1 on syvälle kurkkuun ulottuva mikrometri, joka soveltuu levymetallien keskittämiseen.
    • Siinä on pudotettu taottu teräsrunko erittäin vakaa ja yhdistelmä räikkä ja nopeuttaja tasaisen paineen aikaansaamiseksi.
    • Tämän Starrett-mikrometrin mikrolakattu mittauspinta tarjoaa tasaisuuden tiukoilla toleransseilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialasinalueHinta
STARRETT 222XRL-1/2 peltimikrometri 0-1 / 2 2 tuuman kurkku | AE6MKZ 5TZY4 / 50757 222XRL-1/2Tasainen0 - 1/2 "-
Tarjouspyyntö
STARRETT 222AXR-1 peltimikrometri 0-1 6 tuuman kurkku | AE6MLA 5TZY5 / 50762 222AXR-1Pyöreä0 - 1 "€644.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 222BXR-1 Peltimikrometri 0-1 6 tuuman kurkku
€632.03 / yksikkö