Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 395-351-30 Digitaalinen mikrometri 0 - 1 tuuman Spc | AE9YCZ 6NPZ2

MITUTOYO 395-351-30 Digitaalinen mikrometri 0 - 1 tuuma Spc

Varastossa
Tuote: AE9YCZ Malli: 395-351-30Ristiviite: 6NPZ2
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
€661.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomikrometri
alasinpallon muotoinen
Alasin materiaalikarbidi
CertificationTarkastustodistus
IP-luokitus65
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaElektroninen digitaalinen
alue0 - 1"/0 - 25 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraTasainen
Karan materiaalikarbidi
Karan koko0.250 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöKaraHinta
MITUTOYO 295-153 Pallomikrometri, tasainen 0-1 tuumaa | AA8YCG 1ARD8 295-153Digitaalinen0 - 1 "0.0001 "EiTasainen€307.35
MITUTOYO 295-253 pallomainen mikrometri pallomainen 1in | AA8YCH 1ARD9 295-253Digitaalinen0 - 1 "0.0001 "Eipallon muotoinen€325.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 395-351-30 Digitaalinen mikrometri 0 - 1 tuuma Spc
€661.28 / yksikkö