Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 342-361-30 Digitaalinen pistemikrometri 0-1 tuumaa 30 astetta | AD6XNZ 4CGG8

MITUTOYO 342-361-30 digitaalinen pistemikrometri 0-1 tuumaa 30 astetta

Varastossa
Tuote: AD6XNZ Malli: 342-361-30Ristiviite: 4CGG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€771.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistemikrometri
alasinKohta
Alasin materiaalikarbidi
CertificationTarkastustodistus
IP-luokitus65
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaElektroninen digitaalinen
alue0 - 1"/0 - 25.4 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraKohta
Karan materiaalikarbidi
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 112-177 pistemikrometri 0-1 tuumaa 15 asteen terästä | AD6XMV 4CGD6 112-177Vernier0 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€326.60
MITUTOYO 112-189 pistemikrometri 0-1 tuuman 15 asteen karbidi | AD6XMW 4CGD7 112-189Vernier0 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€417.38
MITUTOYO 112-225 pistemikrometri 0-1 tuumaa 30 asteen terästä | AD6XMX 4CGD8 112-225Vernier0 - 1 "0.001mmEi€243.48
MITUTOYO 112-237 pistemikrometri 0-1 tuuman 30 asteen karbidi | AD6XMY 4CGD9 112-237Vernier0 - 1 "0.001mmEi€328.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 342-361-30 digitaalinen pistemikrometri 0-1 tuumaa 30 astetta
€771.49 / yksikkö