Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 208Z voi saumata mikrometrin 0-0.375 tuumaa | AD6XEM 4CEP8 / 56175

STARRETT 208Z tölkkisauman mikrometri 0-0.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XEM Malli: 208ZRistiviite: 4CEP8 / 56175

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiko sauma mikrometriä
alasinPyöreä
Alasin materiaaliTeräs
ToimintaMekaaninen digitaalinen
alue0 - 0.375 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliTeräs
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STARRETT 207Z voi saumata mikrometrin putken 0-0.375 tuumaa | AD6XEK 4CEP6 / 56173 207ZSnub-nenä voi saumata mikrometrin€546.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 208Z tölkkisauman mikrometri 0-0.375 tuumaa
€477.41 / yksikkö