Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT T483XRL-2 V-alasin mikrometri 1-2 tuumaa 0.001 tuumaa Res | AE6MVG 5UAA0 / 52494

STARRETT T483XRL-2 V-alusmikrometri 1-2 tuumaa 0.001 tuumaa Res.

Varastossa
Tuote: AE6MVG Malli: T483XRL-2Ristiviite: 5UAA0 / 52494

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,540.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-alasin mikrometri
alasinV-muotoinen
Alasin materiaalikarbidi
Lukkomutterin tyyppiRengas
ToimintaMekaaninen digitaalinen
alue1 - 2 "
päätöslauselma0.0001 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaalikarbidi
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT T483XRL-1 V-alasin mikrometri 0.093-1 tuumaa 0.001 Res | AE6MLQ 5TZZ9 / 52491 T483XRL-10.093 - 1 "€1,230.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT T483XRL-2 V-alusmikrometri 1-2 tuumaa 0.001 tuumaa Res.
€1,540.04 / yksikkö