Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 422-330-30 Digitaalinen mikrometrilevy 0 - 1 tuuman vakio | AE9YDC 6NPZ5

MITUTOYO 422-330-30 Digitaalinen mikrometrin terä 0 - 1 tuumaa Spc

Varastossa
Tuote: AE9YDC Malli: 422-330-30Ristiviite: 6NPZ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,294.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerämikrometri
alasinTerä
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Alasin koko0.030 "
CertificationTarkastustodistus
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaElektroninen digitaalinen
alue0 - 1"/0 - 25 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraTerä
Karan materiaaliKarkaistu teräs
Karan koko0.030 "
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 422-331-30 Digitaalinen mikrometrilevy 1-2 tuuman Spc | AE9YDD 6NPZ6 422-331-301 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€1,348.16
MITUTOYO 422-360-30 Digitaalinen mikrometrilevy 0 - 1 tuuman vakio | AE9YDE 6NPZ7 422-360-300 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€1,342.24
MITUTOYO 122-125-10 mekaaninen terämikometri, 0 - 1 tuuman alue | CH6HRN 61LD35 122-125-100 "- 1"0.0001 "Ei€418.36
MITUTOYO 122-126-10 mekaaninen terämikometri, 1–2 tuuman alue | CH6HRP 61LD36 122-126-101 "- 2"0.0001 "Ei€453.02
MITUTOYO 122-128-10 mekaaninen terämikrometri, 3–4 tuuman kantama | CJ2UJT 783T01 122-128-10---€478.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 422-330-30 Digitaalinen mikrometrin terä 0 - 1 tuumaa Spc
€1,294.74 / yksikkö