Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 317-351-30 Digitaalinen mikrometri Uni-Mike 1 tuuman SPC | AE9YCX 6NPZ0

MITUTOYO 317-351-30 Digitaalinen mikrometri Uni-Mike 1 tuuman SPC

Varastossa
Tuote: AE9YCX Malli: 317-351-30Ristiviite: 6NPZ0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€912.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleismikrometri
alasinvaihdettava
Alasin materiaalikarbidi
CertificationTarkastustodistus
IP-luokitus65
Lukkomutterin tyyppiVipu
ToimintaElektroninen digitaalinen
alue0 - 1"/0 - 25 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraTasainen
Karan materiaalikarbidi
Karan koko0.250 "
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaaluepäätöslauselmaHinta
MITUTOYO 117-107 -mikrometri 0-1 tuumaa 0.0001 tuumaa | AD6XND 4CGE5 117-107Vernier0 - 1 "0.0001 "€337.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 317-351-30 Digitaalinen mikrometri Uni-Mike 1 tuuman SPC
€912.98 / yksikkö