DAYTON Taaksepäin kaltevat puhaltimet, 18-1/4 tuuman pyörän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 0.250-in. SP: 3780 , Syvyys: 32 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 19.625 , Purkausleveys (tuumaa): 14.25 , Alaviitteet: # Moottorin ylikuormitustila , Korkeus: 37 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 19-5 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1-3 / 16 " , Pyörän halkaisija: 18 1 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 9 7 / 32 " , Leveys: 40 "
TyyliMallidBA @ 5 jalkaaPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.375 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
2C799
-----3/4 - 3--€3,549.96
A
7C510
5647735302.8/1.4563/41725Kolme vaihetta€4,251.74
A
7C507
56477353011.3/5.5563/41725Kondensaattorin käynnistys€4,391.84
A
7C892
62542418015.0/7.45611725Kondensaattorin käynnistys€4,231.40
A
7C894
6254241803.0/1.5143T11740Kolme vaihetta€4,582.23
A
7C511
66608-4.4/2.2145T1.51740Kolme vaihetta€4,895.98
A
7C512
71699-6.0/3.0145T21740Kolme vaihetta€4,968.98
A
7C509
71699-21.4/12.256HZ21725Kondensaattorin käynnistys€4,941.33
A
7C893
72745-38.0/19.0184T31735Kondensaattorin käynnistys€4,890.43
A
7C895
72745-8.4/4.2182T31765Kolme vaihetta€5,204.14

Taaksepäin kaltevat puhaltimet, 18-1/4 tuuman pyörän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset puhaltimet soveltuvat puhtaan ilmankierron aikaansaamiseen teollisessa ilmanvaihdossa, ravintoloissa ja laboratorioiden poistojärjestelmissä. Näissä yksiköissä on ylikuormittamattomat ja dynaamisesti tasapainotetut pyörät, jotka tuottavat tehokkaan ilmamäärän alhaisilla pyörimisnopeuksilla. Niissä on myös OSHA-vaatimusten mukaiset suojukset, jotka suojaavat henkilökuntaa vahingossa tapahtuvalta kosketukselta tuulettimen siipiin, ja niissä on avoimet tiputuksenkestävät (ODP) kotelot, joissa on tuuletetut aukot, jotka mahdollistavat ulkoisen jäähdytysilman tulon suoraan moottorin käämien päälle lämmön poistamiseksi jatkuvan käytön vuoksi . Valitse laaja valikoima näitä taaksepäin kaltevia puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 477-745 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?