Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 295-253 pallomainen mikrometri pallomainen 1in | AA8YCH 1ARD9

MITUTOYO 295-253 Pallomikrometri Pallomainen 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YCH Malli: 295-253Ristiviite: 1ARD9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomikrometri
alasinpallon muotoinen
Alasin materiaalikarbidi
CertificationTarkastustodistus
Lukkomutterin tyyppiRuuvi
ToimintaDigitaalinen
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
SPC-lähtöEi
Karapallon muotoinen
Karan materiaalikarbidi
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaaluepäätöslauselmaSPC-lähtöKaraHinta
MITUTOYO 295-153 Pallomikrometri, tasainen 0-1 tuumaa | AA8YCG 1ARD8 295-153Digitaalinen0 - 1 "0.0001 "EiTasainen€307.35
MITUTOYO 395-351-30 Digitaalinen mikrometri 0 - 1 tuuman Spc | AE9YCZ 6NPZ2 395-351-30Elektroninen digitaalinen0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKylläTasainen€661.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 295-253 Pallomikrometri Pallomainen 1 tuumaa
€325.43 / yksikkö