JOHNSON Pyörivät ja suorat lasertasot

Käytetään vaakasuorien pintojen tasoittamiseen heijastamalla kiinteä punainen tai vihreä palkki ja ne ovat ihanteellisia maanmittaukseen tai työmaalla tehtäviin töihin. Valitut mallit voivat myös tasoittaa pystysuorat pinnat

Suodattaa

JOHNSON -

Pyörivä lasertaso

TyyliMalliVisuaaliset / kuultavat ilmaisimettarkkuusMitatLeveysKorkeusPituusKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta (ei alv)
A40-6507Ei+/- 1/4 "@ 100 jalkaa5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 - 113 astetta F(4) AA-alkaliparistot€558.25
B40-6582Kyllä+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 - 113 astetta FLadattavat litium-, adapteri- tai (4) D-alkaliparistot€3,297.07
C40-6534Kyllä+/- 1/8 "@ 100 jalkaa8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta FLadattava NiMH-akku, 6 V: n sovitin tai (4) C-alkaliparisto€1,853.70
D40-6543Kyllä+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 - 113 astetta FNi-MH- tai 6V-sovitin€2,087.85
E40-6532Kyllä+/- 1/8 "@ 100 Ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 - +40 astetta CNi-MH, sovitin, alkaliparistot€1,517.50
F40-6529Kyllä+/- 1/8 "100 jalalla.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta FLadattava akku, 6 V: n sovitin tai 4 "C" -alkaliparisto (ei sisälly toimitukseen)€1,907.73
G40-6544Kyllä+/- 1/8 "100 jalalla.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta FLadattava akku, 6 V: n sovitin tai 4 "C" -alkaliparisto (ei sisälly toimitukseen)€2,407.61
H40-6526Kyllä+/- 1/8 "100 jalalla.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 - 113 astetta F4 "C" alkaliparistoa€1,461.48
JOHNSON -

Kohdistus piste laserjalat

TyyliMalliKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta (ei alv)
A40-622014-122 astetta F110 VAC€879.83
B40-622214-122 astetta F4 - 24 VDC€752.04
A40-622450-86 astetta F110 VAC€1,348.63
JOHNSON -

Pistilaseritaso Msha

TyyliMalliMitatKorkeusPituusKäyttölämpötila.VirtalähdeLeveysHinta (ei alv)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15-35 astetta C(2) AAA-alkaliparistot3 / 4 "€4,005.13
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 - +50 astetta C(2) AAA-alkaliparistot3 / 4 "€2,815.67
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15-35 astetta C(2) D-alkaliparistot1"€4,508.66
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 - +50 astetta C(5) AA-alkaliparistot1"€3,069.10
JOHNSON -

Laserpyörän kohdistustyökalut

TyyliMallitarkkuusMitatKäyttölämpötila.VirtalähdeHinta (ei alv)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 jalkaa11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 - 113 astetta F(2) AAA-paristot€2,116.59
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 jalkaa1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50-85 astetta F(2) AAA-alkaliparistot€2,440.71
JOHNSON -

laser Level

TyyliMalliTyyppitarkkuusMitatLeveysKorkeuseräPituusVirtalähdeHinta (ei alv)
A40-6270-----Pistelaser--€3,444.71
B40-6657-----Taso--€810.09
C40-6607-----Ristiviivan laser--€532.95
D40-6535Vaakasuora+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Pyörivä lasertaso8.25 "Ni-MH- tai 6V-sovitin€1,615.44
E40-6516Vaaka ja pystysuora+/- 1/8 "@ 50 jalkaa7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Pyörivä lasertaso6.625 "(5) AA-paristot€1,014.50
F40-6680Vaaka ja pystysuora+/- 1/8 "@ 50 jalkaa3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Linja / piste-lasertaso4"(3) AA-alkaliparistot€546.13
JOHNSON -

Cross Line laserit

TyyliMalliLeveystarkkuusKorkeusIP-luokitusPituusVirtalähdeKierteen kokoVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta (ei alv)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 jalkaa4.125 "554.125 "(3) AA-paristot1/4-20, 5/8-11Kyllä€420.41
B40-66113"+/- 3/16 "30 jalalla.3"IP503"2 AA akut1 / 4-20Ei€406.31
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft: lla1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuaalinen palkki ilmaisimessa€1,160.66
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 jalkaa1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuaalinen palkki ilmaisimessa€1,783.67
JOHNSON -

Lattialinjalaserit, vaakasuora projektio, sisäkäyttöön

TyyliMalliHinta (ei alv)
A40-6618€283.67
B40-6622€708.40
JOHNSON -

Pistelaser, 3 sädettä, 3 pistettä, 0 viivaa, punainen, 100 jalan kantama ilman ilmaisinta

MallieräHinta (ei alv)
40-6693CN2TDM€473.48
JOHNSON -

Putkilaserin automaattinen taso punainen

MallieräHinta (ei alv)
40-6690AE6JPK€7,019.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?