START INTERNATIONAL Tarra-annostelijat

Suodattaa

START INTERNATIONAL -

DC6050-sarja, erikoissähköosien annostelijat

  • Syöttönopeus (3.3 tuumaa / s)
  • Maks. Tarran pituus (6 ")
  • Maks. Tarran leveys (4-1 / 2 ")

TyyliMalliHinta (ei alv)
ADC6050C€1,090.44
BDC6050€885.15
START INTERNATIONAL -

LD6000-sarja, sähköiset tarra-annostelijat

TyyliMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusMateriaaliJänniteLeveysHinta (ei alv)
ALD6050-FDA--3.3 tuumaa/sek.0.5 - 6 "-100 / 120V13.6 "€1,452.34
Tarjouspyyntö
BLD60250.4A3"1.6 tuumaa/sek.0.125 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€861.70
CLD6025C0.4A3"1.6 tuumaa/sek.0.125 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€1,059.78
DLD60501.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Alumiini110/11510.8 "€876.15
ELD6050C1.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€991.82
ELD61002A1 "ja 3"6.6 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€920.27
START INTERNATIONAL -

LDX8000-sarja, sähköiset tarra-annostelijat

Start International LDX8000 -sarjan sähköiset tarra-annostelijat ovat ihanteellisia käytettäväksi valmistus-, pakkaus- ja kuljetusteollisuudessa. Ne voivat merkitä merkintöjä paperille, vinyylille, asetaatille, polyesterille ja kalvolle. Nämä tarra-annostelijat on varustettu suuren vääntömomentin moottorilla, joka kestää etikettirullan painon. Niiden lineaarinen leveyskapasiteetti vaihtelee 0.25 - 8 tuumaa, ja niitä on saatavana 2, 3.9 ja 7.8 tuuman syöttönopeuksilla sekunnissa.

TyyliMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusMateriaaliJänniteHinta (ei alv)
ALDX80250.4A-2 tuumaa/sek.0.125 - 12 "--€1,192.70
Tarjouspyyntö
BLDX80501.8A3"3.9 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,001.81
BLDX8050C1.8A3"3.9 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,135.76
CLDX81002A1 "ja 3"7.8 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Eloksoitu alumiini110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,051.38
START INTERNATIONAL -

LD3000-sarja, sähköiset tarra-annostelijat

  • Syöttönopeus: 2.2 tuumaa sekunnissa
  • Maks. Tarran leveys: 2-1 / 4 "
  • Maks. Tarran pituus: 4 "(102mm)

TyyliMalliMerkin pituusLiner Leveys KapasiteettiJänniteHinta (ei alv)
ALD3000-J0.25 - 3 "0.25 - 2.65 "12V DC-€868.16
Tarjouspyyntö
BLD30000.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V DC-€697.74
CLD3000 ESD0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V DC-€1,127.80
Tarjouspyyntö
DLD3000 FDA0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V DC-€1,452.34
Tarjouspyyntö
ELD35000.25 - 4 "0.25 - 2.25 "12 V DC w / muuntajalla€730.56
START INTERNATIONAL -

LD8000-sarja, sähköiset tarra-annostelijat

TyyliMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMateriaaliJänniteHinta (ei alv)
ALD8025--3.9 tuumaa/sek.-100 / 120V€1,160.25
Tarjouspyyntö
BLD80501.8A3"3.9 tuumaa/sek.Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€942.30
CLD8050C1.8A3"3.9 tuumaa/sek.Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,099.88
DLD81002A1 "ja 3"7.8 tuumaa/sek.Eloksoitu alumiini110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,025.19
START INTERNATIONAL -

LR4500-sarja, erikoisrullat

TyyliMalliPituusLiner Leveys KapasiteettiMateriaaliHinta (ei alv)
ALR450011 "0.25 - 4.5 "Teräs€666.28
BLR4500W12.75 "0.25 - 7 "Eloksoitu alumiini€772.29
START INTERNATIONAL -

LDX6000-sarja, sähköiset tarra-annostelijat

TyyliMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusJänniteHinta (ei alv)
ALDX6025--1.6 tuumaa/sek.0.125 - 6 "100 / 120V€1,192.70
Tarjouspyyntö
BLDX60501.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "110/115€1,007.20
CLDX6050C1.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "110/115€1,127.83
DLDX61002A1 "ja 3"6.6 tuumaa/sek.0.50 - 6 "110/115€1,073.76
START INTERNATIONAL -

Automaattinen 11 tuuman Hang Tab -annostelija

MallieräHinta (ei alv)
LDHANGTABAA3FUY€999.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?