START INTERNATIONAL LDHANGTAB Automaattinen Hang Tab Annostelija 11 tuumaa Pituus | AA3FUY 11J919

START INTERNATIONAL LDHANGTAB automaattinen ripustuskielekkeen annostelija 11 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA3FUY Malli: LDHANGTABRistiviite: 11J919

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,029.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen Hang Tab -annostelija
Vahvistimet @ 50 Hz1.8A
Vahvistimet @ 60 Hz2.5A
VäriMusta
Ydin Dia.1"
Syöttönopeus3.3 tuumaa/sek.
Korkeus14.5 "
Merkin pituus0.50 - 6 "
Pituus10.8 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 4.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja alumiini
Rullakapasiteetti16 "
Jännite110/115
Jännite @ 50 Hz220 - 240 V AC
Jännite @ 60 Hz100/115 V AC
Leveys10.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8422309120
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tarran pituus (6 ")
    • Maks. Tarran leveys (4-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LDHANGTAB automaattinen ripustuskielekkeen annostelija 11 tuumaa pituus
€1,029.87 / yksikkö