START INTERNATIONAL LDX8000-sarja, sähköiset tarra-annostelijat


Suodattaa
Väri: Musta , Korkeus: 10.4 " , Liner Leveys Kapasiteetti: 0.25 - 8 " , Jännite @ 60 Hz: 100/115 V AC , Leveys: 14.9 "
TyyliMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusMateriaaliJänniteHinta (ei alv)
A
LDX8025
0.4A-2 tuumaa/sek.0.125 - 12 "--€1,192.70
Tarjouspyyntö
B
LDX8050
1.8A3"3.9 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,001.81
B
LDX8050C
1.8A3"3.9 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,135.76
C
LDX8100
2A1 "ja 3"7.8 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Eloksoitu alumiini110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,051.38

LDX8000-sarja, sähköiset tarra-annostelijat

Start International LDX8000 -sarjan sähköiset tarra-annostelijat ovat ihanteellisia käytettäväksi valmistus-, pakkaus- ja kuljetusteollisuudessa. Ne voivat merkitä merkintöjä paperille, vinyylille, asetaatille, polyesterille ja kalvolle. Nämä tarra-annostelijat on varustettu suuren vääntömomentin moottorilla, joka kestää etikettirullan painon. Niiden lineaarinen leveyskapasiteetti vaihtelee 0.25 - 8 tuumaa, ja niitä on saatavana 2, 3.9 ja 7.8 tuuman syöttönopeuksilla sekunnissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?